HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 端子 DF57シリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(40000個)
注文コード
47472803
品番
DF57-3234SCF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:DF57 / DF57Hコネクタハウジング●シリーズ:DF57●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:32AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●ヒロセ電機DF57シリーズ圧着コンタクト. DF57シリーズの圧着ソケットハウジングで使用する圧着コンタクトです。スズめっきを施された圧着コンタクトで、2点コンタクト設計により高い電気的信頼性を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応