HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 端子 DF57シリーズ メス 圧着
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
47472819
品番
DF57-3234SCF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:DF57 / DF57Hコネクタハウジング●シリーズ:DF57●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●ヒロセ電機DF57シリーズ圧着コンタクト. DF57シリーズの圧着ソケットハウジングで使用する圧着コンタクトです。スズめっきを施された圧着コンタクトで、2点コンタクト設計により高い電気的信頼性を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応