ピンヘッダ ピンソケット 1列 Preci-Dip ストレート 2.54mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:4 、 コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT 、 定格電流:3A 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 寸法:10.16 x 2.54 x 2.95mm 、 深さ:2.95mm 、 長さ:10.16mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 幅:2.54mm 、 UL94V-0. 2.54 mmICソケットO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製はんだテールスルーホールソケットコネクタは、直径0.47 mmのピンに対応します。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 ピン長3.2 mmスタンドオフタイプのスルーホールコネクタ ガルウィングタイプのSMD実装コネクタ 注文コード47473573 品番310-87-104-41-105191
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT 、 定格電流:3A 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 寸法:10.16 x 2.54 x 2.95mm 、 深さ:2.95mm 、 長さ:10.16mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 幅:2.54mm 、 UL94V-0. 2.54 mmICソケットO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製はんだテールスルーホールソケットコネクタは、直径0.47 mmのピンに対応します。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 ピン長3.2 mmスタンドオフタイプのスルーホールコネクタ ガルウィングタイプのSMD実装コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする