内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:7 、 コンタクト材質:ベリリウム銅, 真鍮 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 ピッチ:2.54mm 、 端子方法:はんだ 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PCT 、 定格電流:3A 、 定格電圧:100 V ac、150 V dc 、 寸法:17.78 x 2.54 x 2.95mm 、 深さ:2.95mm 、 長さ:17.78mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 幅:2.54mm 、 UL94V-0. 2.54 mmICソケットO 0.47 mmピン. これらの、スイスPreci-Dip製はんだテールスルーホールソケットコネクタは、直径0.47 mmのピンに対応します。. ソケットには、フラッシュ金めっきベリリウム銅(4フィンガー)コンタクトクリップ付き、すずめっきの黄銅スリーブを使用 ピン長3.2 mmスタンドオフタイプのスルーホールコネクタ ガルウィングタイプのSMD実装コネクタ
注文コード47473695
品番310-87-107-41-105191