ICK LED R 23,5 x 14 G フィッシャー ヒートシンク Fischer Elektronik 47475007

フィッシャー ヒートシンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様高さ:14mm●寸法:23.5 (Dia.) x 14mm●熱抵抗:19.16K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●直径:23.5mm●カラー:黒●ICK LED Rシリーズ. ハイパワー(HP)で高輝度(HB)なLEDを長期間にわたって、故障せずに明るく照らし続けるためには、効率的に放熱する必要があります。 ランプ及びハウジングの形状や場所は、通常、軸非対称であるため、ヒートシンクの形状として丸形が適しています。 Fischerでは、ほとんどの丸形ハウジングに適した各種サイズのICK LED R及びICK S R (代表品番SN 674-4832)シリーズのアルミニウム製ヒートシンクを開発しました。. 黒色陽極酸化処理の表面 自然対流と強制対流に最適 ヒートシンクの寸法は、各LEDタイプと同じ 熱伝導性接着フォイル、接着剤、又はねじ止めで簡単に取り付け可能注文コード47475007品番ICK LED R 23,5 x 14 G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様高さ:14mm●寸法:23.5 (Dia.) x 14mm●熱抵抗:19.16K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●直径:23.5mm●カラー:黒●ICK LED Rシリーズ. ハイパワー(HP)で高輝度(HB)なLEDを長期間にわたって、故障せずに明るく照らし続けるためには、効率的に放熱する必要があります。 ランプ及びハウジングの形状や場所は、通常、軸非対称であるため、ヒートシンクの形状として丸形が適しています。 Fischerでは、ほとんどの丸形ハウジングに適した各種サイズのICK LED R及びICK S R (代表品番SN 674-4832)シリーズのアルミニウム製ヒートシンクを開発しました。. 黒色陽極酸化処理の表面 自然対流と強制対流に最適 ヒートシンクの寸法は、各LEDタイプと同じ 熱伝導性接着フォイル、接着剤、又はねじ止めで簡単に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする