Fischer Elektronik
フィッシャー ヒートシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
併用可能製品:ユニバーサルプロセッサ●長さ:46.9mm●幅:20mm●高さ:46.48mm●寸法:46.9 x 20 x 46.48mm●熱抵抗:1.5K/W●取り付け:導電性ホイル●カラー:黒
注文コード
47475059
品番
LAICK18X18F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
併用可能製品:ユニバーサルプロセッサ●長さ:46.9mm●幅:20mm●高さ:46.48mm●寸法:46.9 x 20 x 46.48mm●熱抵抗:1.5K/W●取り付け:導電性ホイル●カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応