曜日別特売
SK88-37.5-SA フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用 Fischer Elektronik 47475366

フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個仕様併用可能製品:TO-3●長さ:37.5mm●幅:100mm●高さ:50mm●寸法:37.5 x 100 x 50mm●熱抵抗:1.75K/W●カラー:黒注文コード47475366品番SK88-37.5-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様併用可能製品:TO-3●長さ:37.5mm●幅:100mm●高さ:50mm●寸法:37.5 x 100 x 50mm●熱抵抗:1.75K/W●カラー:黒RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47475393
2023-07-15
用途: 電子工作の自作用部品として
その他業種

TO-3パッケージ型トランジスタの冷却装置として購入した。説明書には併用可能製品:CB、TO-3とあったので取付穴が空けてあると認識していた。ところが実際は穴が無く自分で穴あけ作業をするハメになった。併用可能製品という表記は優良誤認を引き起こす可能性があるのであらためて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする