内容量1個
仕様コンタクト数:15●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.76mm●定格電流:5A●ハウジング材質:PET●定格電圧:200 V ac/dc●長さ:39.14mm●幅:12.55mm●コンタクト材質:銅合金●90°基板用コネクタ. 統合された個別コンデンサ素子によるEMI/RFI保護 MIL -STD-220減衰規格に適合 標準の90°コネクタと交換可能 高品質機械加工コンタクト 1000 pfセラミックコンデンサフィルタ
注文コード47475969
品番RS000460000EL1K1