フェイスプレート シングルギャング 2極 メス RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:HDMI、SVGA●オス・メス:メス●長さ:15m●シングルフェイスプレートHDMI/SVGAシリーズ. これはHDMI / VGAコネクタ付きの一枚のフェイスプレートです。 このフェイスプレートの正面にはメスコネクタがあり、ケーブルの反対側にはオスコネクタがあります。 これは、壁の背面でケーブルを配線しながら、様々なデバイスを接続するのに最適です。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。 プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. 特長と利点:. ケーブル長: スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m オフィス 会議室 学校 病院 ホテル. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4016 919-4016 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(5 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4025 919-4025 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(7 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4028 919-4028 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(10 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4022 919-4022 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(15 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4031 919-4031 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(20 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4034 919-4034 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(スタブ付き) 注文コード47477195 品番919-4022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:HDMI、SVGA●オス・メス:メス●長さ:15m●シングルフェイスプレートHDMI/SVGAシリーズ. これはHDMI / VGAコネクタ付きの一枚のフェイスプレートです。 このフェイスプレートの正面にはメスコネクタがあり、ケーブルの反対側にはオスコネクタがあります。 これは、壁の背面でケーブルを配線しながら、様々なデバイスを接続するのに最適です。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。 プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. 特長と利点:. ケーブル長: スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m オフィス 会議室 学校 病院 ホテル. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4016 919-4016 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(5 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4025 919-4025 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(7 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4028 919-4028 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(10 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4022 919-4022 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(15 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4031 919-4031 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(20 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4034 919-4034 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(スタブ付き) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする