内容量1個
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:HDMI、SVGA●オス・メス:メス●長さ:20m●シングルフェイスプレートHDMI/SVGAシリーズ. これはHDMI / VGAコネクタ付きの一枚のフェイスプレートです。 このフェイスプレートの正面にはメスコネクタがあり、ケーブルの反対側にはオスコネクタがあります。 これは、壁の背面でケーブルを配線しながら、様々なデバイスを接続するのに最適です。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。 プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. 特長と利点:. ケーブル長: スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m オフィス 会議室 学校 病院 ホテル. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4016 919-4016 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(5 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4025 919-4025 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(7 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4028 919-4028 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(10 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4022 919-4022 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(15 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4031 919-4031 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(20 mのケーブル付属) 品番 ; 919-4034 919-4034 はHDMI / SVGAシングルフェイスプレート(スタブ付き)
注文コード47477229
品番919-4031