曜日別特売

フェイスプレート シングルギャング 2極 メス RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メス●プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレート2 x HDMIシリーズ. HDMI / VGA / USBフェイスプレートに正面にはメスコネクタがあるため、壁の後ろでケーブルを配線しながら様々なデバイスを接続できます。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. 特長と利点: 様々なケーブル長を用意 - スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m スタブにはメスソケット付き その他の長さのものは端にオスコネクタ付き. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル注文コード47477256品番919-4081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メス●プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレート2 x HDMIシリーズ. HDMI / VGA / USBフェイスプレートに正面にはメスコネクタがあるため、壁の後ろでケーブルを配線しながら様々なデバイスを接続できます。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. 特長と利点: 様々なケーブル長を用意 - スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m スタブにはメスソケット付き その他の長さのものは端にオスコネクタ付き. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする