内容量1個
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メス●プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレート2 x HDMIシリーズ. HDMI / VGA / USBフェイスプレートに正面にはメスコネクタがあるため、壁の後ろでケーブルを配線しながら様々なデバイスを接続できます。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. 特長と利点: 様々なケーブル長を用意 - スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m スタブにはメスソケット付き その他の長さのものは端にオスコネクタ付き. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル
注文コード47477274
品番919-4088