曜日別特売
919-4038 フェイスプレート シングルギャング 3極 メス RS PRO RS PRO 47477308

フェイスプレート シングルギャング 3極 メス RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47477308品番919-4038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様サイズ:シングルギャング●コネクタ数:3●コネクタのタイプ:HDMI、SVGA、USB A●オス・メス:メス●USBコネクタはスタブのみです。 プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレートHDMI / SVGA / USBシリーズ. HDMI / VGA / USBフェイスプレートに正面にはメスコネクタがあるため、壁の後ろでケーブルを配線しながら様々なデバイスを接続できます。 このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. 特長と利点: 様々なケーブル長を用意 - スタブ、5 m、7 m、10 m、15 m、20 m スタブにはメスソケット付き その他の長さのものは端にオスコネクタ付き. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4038 919-4038 には、5 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4040 919-4040 には、10 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4044 919-4044 には、15 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4047 919-4047 には、7 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4053 919-4053 には、20 mのケーブルが付属 品番 ; 919-4056 919-4056 には、スタブが付属(ケーブルは別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする