EPCOS
EPCOSの 電源(制御機器)
EPCOSの 変圧・変換
EPCOSの スイッチング電源関連商品
フェライトコア EPCOS (エプコス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47483014
品番
B65807N0400A048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:フェライトコア●併用可能製品:共振回路インダクタ, トランス●寸法:17.9 x 14.7 x 12.5mm●AL評価:400nH●材質:N48●奥行き:12.5mm●長さ:17.9mm●幅:14.7mm●基準適合:IEC 62317-4●RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供