仕様アクセサリタイプ:フェライトコア●併用可能製品:電源トランス●寸法:18 x 10 x 2mm●AL評価:2900nH●材質:N87●奥行き:2mm●長さ:18mm●幅:10mm●シリーズ:ELP●基準適合:IEC 62317-9●EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
RoHS指令(10物質対応)対応