フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47483407 品番B66358G0500X187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:フェライトコア●併用可能製品:電源トランス、SMPSトランス●寸法:30.6 x 9.8 x 16mm●AL評価:201nH●材質:N87●奥行き:16mm●長さ:30.6mm●幅:9.8mm●基準適合:IEC 61185●EPCOS B66358 ETD 29 / 16 / 10フェライトコア. EPCOSのB66358シリーズETD 29 / 16 / 10フェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする