仕様アクセサリタイプ:フェライトコア●併用可能製品:共振回路インダクタ, トランス●寸法:14.6 x 12.3 x 10.5mm●AL評価:250nH●材質:N48●奥行き:10.5mm●長さ:14.6mm●幅:12.3mm●基準適合:IEC 62317-4●EPCOS RM5フェライトコア. EPCOS RM5フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振判定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。このフェライトコアの中心に穴はありません。IEC62317-4。
RoHS指令(10物質対応)対応