ブスバー Siemens 銅 5ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格動作電圧:400V ac●範囲:Sentron●電気フェーズ:3●許容電流値:80 A●DIN57606、DIN57659. シリーズ5ST3 7バスバーシステム. ピン接続 バーを必要な長さに切断可能 シリーズ5SJ6 / 5SYの1相又は3相ライン保護スイッチ用 35 mm2までのより線接続には、追加の接続端子不要 フィーダケーブルの優れたアクセス性 10 mm2の場合インフィード片側 / 中心で50 → 90 A負荷、16 mm2の場合は65 → 120 A ピンタイプ接続 材質: Cu (10 mm2)、完全絶縁16 mm2 ラグ間隔: 18 mm 注文コード47488255 品番5ST3708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,502
販売価格(税別)
6,820
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格動作電圧:400V ac●範囲:Sentron●電気フェーズ:3●許容電流値:80 A●DIN57606、DIN57659. シリーズ5ST3 7バスバーシステム. ピン接続 バーを必要な長さに切断可能 シリーズ5SJ6 / 5SYの1相又は3相ライン保護スイッチ用 35 mm2までのより線接続には、追加の接続端子不要 フィーダケーブルの優れたアクセス性 10 mm2の場合インフィード片側 / 中心で50 → 90 A負荷、16 mm2の場合は65 → 120 A ピンタイプ接続 材質: Cu (10 mm2)、完全絶縁16 mm2 ラグ間隔: 18 mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする