マイクロチップ I/Oエキスパンダ, SPI 10MHz, 28-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 47494826 品番 MCP23S18-E/SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様I/Oチャンネル数:16●インターフェース:SPI●ピン数:28●パッケージタイプ:SOIC●クロック周波数:10MHz●実装タイプ:表面実装●パラレルインターフェイスペリフェラル、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする