マイクロチップ, 16bit, 140MHz DSP, 44-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード47495237 品番DSPIC33EP128GM604-I/PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様最大周波数:140MHz●データバス幅:16bit●RAMサイズ:16 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:DSP●プログラムメモリサイズ:128 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:44●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:4●幅:10mm●dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGM3xx / 6xx / 7xxデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン数: 21 → 85 (モデルにより異なる) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする