仕様最大周波数:25MHz MIPS:70MIPS データバス幅:16bit RAMサイズ:4 kB インストラクションセットアーキテクチャ:Cコンパイラ、DSP、MCU、モディファイドハーバード プログラムメモリサイズ:32 kB プログラムメモリタイプ:フラッシュ 数値/算術形式:ALU、MAC 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:SOIC ピン数:28 標準動作供給電圧:4.5 5.5 、 UARTチャンネル数:2 動作温度 Min:-40 、 dsPIC33EVxxxGM00x/10x 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. Microchip製のdsPIC33EVファミリの16ビットデジタルシグナルコントローラ(DSC)には、強化されたオンチップ機能を備えた70 MIPS dsPICR DSCコアが搭載されています。 過酷な環境で動作できるこれらの機器は、電化製品や車載用途に適しています。 リッチなペリフェラル統合には、SENT シングルエッジニブル転送 送信 受信)、高速PWM、オペアンプ及び誤り訂正符号フラッシュが含まれるので、信頼性と安全性が向上します。 dsPIC33EVファミリのMCUは優れた性能を発揮するので、エネルギー効率の高い高性能、精密モータ制御システムの設計に組み込むことができます。 これらの製品はBLDCの制御、永久磁石同期、AC誘導及びステッパモータに使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz コード効率の高いアーキテクチャ(C及びアセンブリ) 16ビットの幅広いデータパス 2個の幅広い40ビットアキュムレータ 単一サイクル(MAC/MPY)、デュアルデータフェッチ 単一サイクル、混合シグナルマルチメータ、ハードウェア除算 32ビット乗算をサポート メモリ用の中間セキュリティ 既存の一般的なフラッシュセグメントに加えて、ブートフラッシュセグメントを提供 フラッシュ用の誤り訂正符号(ECC) 高速コンテキスト切り替え用の交互レジスタセットを追加. クロック管理の機能. 内部、15 %低電力RC (LPRC) 32 kHz 内部、1 %高速RC (FRC) 7.37 MHz 内部、10 %バックアップRC (BFRC) 7.37 MHz プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 追加のフェールセーフクロックモニタ(BFRC)、システムクロック用にフェールスイッチソースを提供するのが目的 独立したウォッチドッグタイマ(WDT) システムウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(DMT) 急速ウェイクアップ及びスタートアップ. 電源管理の機能. 低消費電力管理モード(スリープ、アイドル、ドーズ) NOPストリングの実行に消費する電力を削減 パワーオンリセット(POR)及び電圧低下リセット(BOR)を統合 0.5 mA/MHzダイナミック電流(標準) 50 μA +25 IPD電流(標準). 周辺機能. 最高6つのパルス幅変調(PWM)出力(3つのジェネレータ) 構成可能なA/Dコンバータ(ADC)モジュール 最高4個のオペアンプ 最高5個のコンパレータ 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch(TM)静電容量型タッチセンサに対応 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ 4個の出力キャプチャモジュールをタイマ カウンタとして構成可能 4個の入力キャプチャモジュール 2個の強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ (EUSART) 2個のSPIモジュール 1個のI2C(TM)ジュール、SMBus対応
RoHS指令(10物質対応)対応