仕様サポート規格:IEEE 802.3u 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 寸法:7 x 7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応