MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアルー2ワイヤー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
47499613
品番
AT24CS01-SSHM-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:5.05mm●幅:3.99mm●高さ:1.5mm●寸法:5.05 x 3.99 x 1.5mm●データ保持:100年●シリアルアクセスEEPROM
RoHS指令(10物質対応)
対応