MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアルー3ワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
47499638
品番
AT93C46D-TH-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-3ワイヤー●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 8ビット、64 x 16ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8 bit, 16 bit●長さ:4.5mm●幅:3.1mm●高さ:1.05mm●寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm●ワード数:64, 128●シリアルアクセスEEPROM
RoHS指令(10物質対応)
対応