マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアルーマイクロワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(42個) 注文コード 47500024 品番 93LC56B-I/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様メモリサイズ:2kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:128 x 16ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:9.27mm 、 幅:6.35mm 、 高さ:3.3mm 、 寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 93AA56B/93C56B/93LC56B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA56B/93C56B/93LC56Bファミリのデバイスは、2 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 16ビット x 128構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする