仕様メモリサイズ:2kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 構成:128 x 16ビット 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.8mm 、 高さ:1.3mm 、 寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 93AA56B/93C56B/93LC56B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA56B/93C56B/93LC56Bファミリのデバイスは、2 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 16ビット x 128構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
RoHS指令(10物質対応)対応