仕様メモリサイズ:64kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 → 5.5V●長さ:3mm●幅:4.4mm●高さ:1mm●寸法:3 x 4.4 x 1mm●最大ランダムアクセス時間:3500ns●24AA64/24FC64/24LC64 I2C?シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは、64 KビットI2C?シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 V (24AA64/24FC64デバイス)、2.5 V (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 3 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C?互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応