マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit SPI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード47500399 品番25AA640A-I/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様メモリサイズ:64kbit●インターフェースタイプ:SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.8 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●長さ:4.9mm●幅:3.9mm●高さ:1.25mm●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●最大ランダムアクセス時間:160ns RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする