マイクロチップ, チャージポンプ, 16-Pin SOICW

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード47500627 品番TC962COE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンバータタイプ:反転 、 出力電流 Max:80mA 、 最大スイッチング周波数:24 kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:16 、 寸法:10.3 x 7.49 x 2.31mm 、 高さ:2.31mm 、 長さ:10.3mm 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 出力電圧 Max:-3 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 幅:7.49mm 、 チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする