MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
マイクロチップ, 電圧監視 IC 1チャンネル アクティブ ロー, オープンドレイン 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47502447
品番
TC54VN2102ECB713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1 、 出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23A 、 ピン数:3 、 電池バックアップスイッチング:あり 、 寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 TC54電圧スーパーバイザ
RoHS指令(10物質対応)
対応