SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
マイクロ小型D圧着コネクタ, オス, Souriau
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47502788
品番
8MCNH51P011B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:51 、 ジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー 、 コンタクトめっき:金 、 シリーズ:microComp 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 定格電流:2.5A 、 寸法:48.55 x 11.11 x 8.92mm 、 深さ:8.92mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応