SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
マイクロ小型D圧着コネクタ, メス, Souriau
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー●コンタクトめっき:金●シリーズ:microComp●ピッチ:2mm●コンタクト材質:銅合金●定格電流:2.5A●寸法:37.72 x 11.11 x 7.82mm●深さ:7.82mm●動作温度 Min:-55℃
注文コード
47502806
品番
8MCNF25S011B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,636
販売価格(税別)
¥
28,760
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー●コンタクトめっき:金●シリーズ:microComp●ピッチ:2mm●コンタクト材質:銅合金●定格電流:2.5A●寸法:37.72 x 11.11 x 7.82mm●深さ:7.82mm●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応