SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
マイクロ小型D圧着コネクタ, メス, Souriau
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:25●ジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー●コンタクトめっき:金●シリーズ:microComp●ピッチ:2mm●コンタクト材質:銅合金●定格電流:2.5A●寸法:37.72 x 11.11 x 7.82mm●深さ:7.82mm●動作温度 Min:-55℃
注文コード
47502815
品番
8MCNEF25S011B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:25●ジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー●コンタクトめっき:金●シリーズ:microComp●ピッチ:2mm●コンタクト材質:銅合金●定格電流:2.5A●寸法:37.72 x 11.11 x 7.82mm●深さ:7.82mm●動作温度 Min:-55℃