SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
マイクロ小型D圧着コネクタ, メス, Souriau
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:51 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー 、 コンタクトめっき:金 、 シリーズ:microComp 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 定格電流:2.5A 、 寸法:48.55 x 11.11 x 8.92mm 、 深さ:8.92mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
47502824
品番
8MCNH51S011B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,612
販売価格(税別)
¥
46,920
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:51 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化ポリマー 、 コンタクトめっき:金 、 シリーズ:microComp 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト材質:銅合金 、 定格電流:2.5A 、 寸法:48.55 x 11.11 x 8.92mm 、 深さ:8.92mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応