Baumer
メカニカルカウンター Baumer 4桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47506875
品番
T 127.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
モーション:ストローク●桁の数:4●桁の高さ:4.5 mm●リセット方法:手動●最大シャフト速度:500rpm●ドライブシャフト径:4mm