Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの ディスクリート
メカニカルカウンター Baumer 7桁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47506945
品番
H 400.010A02A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
モーション:ストローク●桁の数:7●桁の高さ:7 mm●リセット方法:手動●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:7mm