EMS-RO-T-2.4-24VDC モータプロテクタ Eaton EATON(イートン) 47507444

モータプロテクタ Eaton

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流範囲:0.15 → 2.4 A●極数:1●範囲:EMS●遮断容量:3 A●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:24 V dc、500 V ac●リセット方法:手動●長さ:123.5mm●幅:157mm●深さ:30mm●寸法:123.5 x 157 x 30 mm●シリーズ:EMS●EMS Eaton電子モータスタータ. 多機能モータスタータの新シリーズ、フレーム幅はわずか30 mm。 これらのモータスタータは、物流システム又はパッケージング機械や生産機械としてモータを制御し、保護する必要がある用途に最適。 EMSシリーズでは、単一のデバイスに異なる機能が備わっています。. EMS-DO: DOLスタート及びモータ保護 EMS-DOS: DOLスタータ、モータ保護及び緊急停止 EMS-RO: DOLスタータ、転極スタート及びモータ保護 EMS-ROS: DOLスタータ、転極スタート、モータ保護及び緊急停止 注文コード47507444 品番EMS-RO-T-2.4-24VDC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流範囲:0.15 → 2.4 A●極数:1●範囲:EMS●遮断容量:3 A●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:24 V dc、500 V ac●リセット方法:手動●長さ:123.5mm●幅:157mm●深さ:30mm●寸法:123.5 x 157 x 30 mm●シリーズ:EMS●EMS Eaton電子モータスタータ. 多機能モータスタータの新シリーズ、フレーム幅はわずか30 mm。 これらのモータスタータは、物流システム又はパッケージング機械や生産機械としてモータを制御し、保護する必要がある用途に最適。 EMSシリーズでは、単一のデバイスに異なる機能が備わっています。. EMS-DO: DOLスタート及びモータ保護 EMS-DOS: DOLスタータ、モータ保護及び緊急停止 EMS-RO: DOLスタータ、転極スタート及びモータ保護 EMS-ROS: DOLスタータ、転極スタート、モータ保護及び緊急停止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする