内容量1個
仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5, Cat5e●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:13.87mm●幅:16.79mm●深さ:39mm●シリーズ:PDJack●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:パラジウムニッケルの上に金●IEEE802-3at. IEEE規格準拠のPoE PlusにはCat 5以上のケーブルが必要. Molex RJ45 PDJack(TM)モジュラマグネティックジャック. 磁石式RJ45シングルポートPDJack(TM)、PD (パワーデバイス)コントローラ回路内蔵で、PoE Plusイーサネット接続対応です。ブリッジ整流器はIEEE準拠に必要なすべてのPSE (給電機器)の種類に対応しており、検出及び分類回路はIEEE802.3に完全準拠です。ステンレススチールのEMIシールド及びESD保護を備えているほか、効率の良い排熱設計により幅広い動作温度範囲と受動的な気流環境での使用に適しています。出力電力は2ピン、標準信号ピンがイーサネット接続に対応し、追加ピンで外部DC-DCコンバータの起動をサポートします。スイッチ ルータPoEコントローラとのあらゆる通信を管理し、たとえばIP電話、IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、制御盤、ビジョンシステム、POSユニットなどのPDデバイスに関して、電力要件のネゴシエーション安全なパワーアップやパワーダウンを管理します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 電力出力の制限事項に対応する各種クラスが用意されています。品番 775-4833 775-4833 はクラス0、最大電力出力13 W. 品番 775-4836 775-4836 はクラス1、最大電力出力3.84 W. 品番 775-4842 775-4842 はクラス2、最大電力出力6.49 W. 品番 775-4846 775-4846 はクラス3、最大電力出力13 W. 品番 775-4855 775-4855 はクラス4、最大電力出力25.5 W. IEC 60603-7 (シリーズ95043、44915、85568)準拠のプラグとかん合します。
注文コード47509027
品番85791-0020