モジュラーコネクタ Mole×8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル スルーホール メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5, Cat5e●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:25.46mm●幅:59.18mm●深さ:28.12mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●IEEE802.3ab. Molex RJ45マグネティックジャック、LED付き. LED付きの8ポート(2列4個)及び12ポート(2列6個)RJ45磁石式ジャックで、IEEE802.3ab準拠のギガビットイーサネット接続をサポートします。完全パラメトリックなHiPot及びDCテスト済みで、信号調節機能、EMI適合性、電気的遮蔽を備えており、PCBにライトアングルで取り付けます。RJ45モジュール基板ジャックの各ポートには2個のLEDが付いており、左側の緑色と右側の黄色でステータスを示します。主な用途には、通信及びデータネットワークシステムにおけるポート数の多いギガビットスイッチやルータなどがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 775-4833 775-4833 は12ポート(2列6個). 品番 ; 775-4836 775-4836 は8ポート(2列4個). RJ45磁気モジュール は、IEC 60603-7 (シリーズ95043、44915)準拠のプラグとかん合します。 注文コード47509045 品番85727-1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5, Cat5e●取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●向き:ライトアングル●長さ:25.46mm●幅:59.18mm●深さ:28.12mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●IEEE802.3ab. Molex RJ45マグネティックジャック、LED付き. LED付きの8ポート(2列4個)及び12ポート(2列6個)RJ45磁石式ジャックで、IEEE802.3ab準拠のギガビットイーサネット接続をサポートします。完全パラメトリックなHiPot及びDCテスト済みで、信号調節機能、EMI適合性、電気的遮蔽を備えており、PCBにライトアングルで取り付けます。RJ45モジュール基板ジャックの各ポートには2個のLEDが付いており、左側の緑色と右側の黄色でステータスを示します。主な用途には、通信及びデータネットワークシステムにおけるポート数の多いギガビットスイッチやルータなどがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 品番 ; 775-4833 775-4833 は12ポート(2列6個). 品番 ; 775-4836 775-4836 は8ポート(2列4個). RJ45磁気モジュール は、IEC 60603-7 (シリーズ95043、44915)準拠のプラグとかん合します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする