内容量1個
仕様アクセサリタイプ:ベゼル●併用可能製品:ADA16Sシリーズ●UL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番 ; 680-2158 680-2158 を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番 ; 745-2499 745-2499 、 ; 745-2530 745-2530 、 ; 745-2512 745-2512 を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番 ; 655-9211 655-9211 を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番 ; 225-997 225-997 を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5〜5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番 ; 745-2427 745-2427 、 ; 745-2423 745-2423 、 ; 745-2420 745-2420 を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番 ; 745-2552 745-2552 、長方形型は ; 745-2559 745-2559 )は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ( ; 745-2458 745-2458 、 ; 745-2461 745-2461 、 ; 745-2451 745-2451 、 ; 745-2470 745-2470 )及びパイロットライトインジケータ( ; 745-2489 745-2489 及び ; 745-2483 745-2483 )を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番 ; 745-2433 745-2433 、 ; 745-2439 745-2439 、 ; 745-2436 745-2436 、 ; 745-2445 745-2445 、 ; 745-2442 745-2442 を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmO モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃)
注文コード47509894
品番745-2559