モニタリングリレー ABB DPDT 220→240V ac 22.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:3 → 30 V、30 → 300 V、6 → 60 V、60 → 600 V●遅延時間:0秒、0.1 → 30秒●幅:22.5mm●CM-ESS電圧監視リレー - 単相AC/DC. 構成によって、電圧監視遅延時間CM-ESS.1及びCM-ESS.2は、単相AC及びDCシステムでの過電圧又は低電圧監視に使用できます。 監視対象電圧(測定値)が端子B-Cに適用されます。 デバイスはオープンサーキットの原理に従って動作します。. 測定値が調整したしきい値を超える / 下回ると、それぞれ、CM-ESS.1で直ちに、CM-ESS.2で設定トリップ時間遅延TVの後で出力リレーが励磁します。 プラス / マイナス調整ヒステリシスを、測定値がそれぞれ超える / 下回ると、出力リレーの励磁が解除されます。. DC及びAC電圧監視、3 → 600 V RMS測定原理 1機器に4つの測定範囲を含む: 3 → 30 V、6 → 60 V、30 → 300 V、60 → 600 V 過電圧及び低電圧監視を構成可能 ヒステリシスは3 → 30 %で調整可能 トリップ時間遅延TV調整可能0、0.1 → 30秒 供給電圧バージョン3つ 2 c/oコンタクト 22.5 mm幅 ステータス表示用LED 3個 注文コード47510077 品番1SVR730831R1400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,120
販売価格(税別)
39,200
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:3 → 30 V、30 → 300 V、6 → 60 V、60 → 600 V●遅延時間:0秒、0.1 → 30秒●幅:22.5mm●CM-ESS電圧監視リレー - 単相AC/DC. 構成によって、電圧監視遅延時間CM-ESS.1及びCM-ESS.2は、単相AC及びDCシステムでの過電圧又は低電圧監視に使用できます。 監視対象電圧(測定値)が端子B-Cに適用されます。 デバイスはオープンサーキットの原理に従って動作します。. 測定値が調整したしきい値を超える / 下回ると、それぞれ、CM-ESS.1で直ちに、CM-ESS.2で設定トリップ時間遅延TVの後で出力リレーが励磁します。 プラス / マイナス調整ヒステリシスを、測定値がそれぞれ超える / 下回ると、出力リレーの励磁が解除されます。. DC及びAC電圧監視、3 → 600 V RMS測定原理 1機器に4つの測定範囲を含む: 3 → 30 V、6 → 60 V、30 → 300 V、60 → 600 V 過電圧及び低電圧監視を構成可能 ヒステリシスは3 → 30 %で調整可能 トリップ時間遅延TV調整可能0、0.1 → 30秒 供給電圧バージョン3つ 2 c/oコンタクト 22.5 mm幅 ステータス表示用LED 3個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする