モニタリングリレー ABB DPDT 300→500V ac 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:位相、電圧 、 電源電圧:300 → 500 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電気フェーズ:3 、 電圧検出範囲:300 → 500 V ac 、 位相感度:位相障害 , 位相不平衡 , 相順 、 遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒 、 周波数検出範囲:45 → 65 Hz 、 動作温度 Max:+60℃ 、 CM-MPS x3多機能三相監視リレー. CM-MPSx3は、三相本線用の多機能監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡を監視します。 CM-MPS.23はニュートラル間欠も監視します。 過電圧、電圧低下、位相不平衡のしきい値は調整できます。 CM-MPS.23は単相電源の監視にも適しています。 この場合、3つの外部導体(L1、L2、L3)すべてをジャンパで接続し、1つの導体のようにする必要があります。 位相シーケンスの監視を無効にし、位相不平衡のしきい値を最大(25 %)に設定する必要があります。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡について三相本線を監視 設定可能な自動位相シーケンス補正 CM-MPS.23ではニュートラル間欠の監視が可能 CM-MPS.23では単相電源の監視も可能 45 → 440 Hzの周波数の電源に使用可能 位相不平衡、過電圧、電圧低下のしきい値は絶対値として調整可能 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレー又はオフディレーのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 設定可能な1 x 2又は2 x 1 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED 3個 注文コード47510375 品番1SVR730884R3300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:位相、電圧 、 電源電圧:300 → 500 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電気フェーズ:3 、 電圧検出範囲:300 → 500 V ac 、 位相感度:位相障害 , 位相不平衡 , 相順 、 遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒 、 周波数検出範囲:45 → 65 Hz 、 動作温度 Max:+60℃ 、 CM-MPS x3多機能三相監視リレー. CM-MPSx3は、三相本線用の多機能監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡を監視します。 CM-MPS.23はニュートラル間欠も監視します。 過電圧、電圧低下、位相不平衡のしきい値は調整できます。 CM-MPS.23は単相電源の監視にも適しています。 この場合、3つの外部導体(L1、L2、L3)すべてをジャンパで接続し、1つの導体のようにする必要があります。 位相シーケンスの監視を無効にし、位相不平衡のしきい値を最大(25 %)に設定する必要があります。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下、位相不平衡について三相本線を監視 設定可能な自動位相シーケンス補正 CM-MPS.23ではニュートラル間欠の監視が可能 CM-MPS.23では単相電源の監視も可能 45 → 440 Hzの周波数の電源に使用可能 位相不平衡、過電圧、電圧低下のしきい値は絶対値として調整可能 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレー又はオフディレーのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 設定可能な1 x 2又は2 x 1 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED 3個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする