モニタリングリレー ABB DPDT 300→500V ac 22.5mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:300 → 500 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 位相不平衡 , 相順●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●幅:22.5mm●CM-PAS 3相監視リレー. CM-PAS.x1は、3相本線用の監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、位相不平衡を監視します。 位相不平衡のしきい値は調整可能です。. 位相シーケンス、位相障害、位相不平衡について3相本線を監視 位相不平衡のしきい値は絶対値として調整可能 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレイトリップ時間遅延 測定回路から給電 True RMS測定原理 2 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED x 3 注文コード47510393 品番1SVR740774R3300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:300 → 500 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 位相不平衡 , 相順●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●幅:22.5mm●CM-PAS 3相監視リレー. CM-PAS.x1は、3相本線用の監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、位相不平衡を監視します。 位相不平衡のしきい値は調整可能です。. 位相シーケンス、位相障害、位相不平衡について3相本線を監視 位相不平衡のしきい値は絶対値として調整可能 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレイトリップ時間遅延 測定回路から給電 True RMS測定原理 2 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED x 3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする