モニタリングリレー Broyce Control SPDT 230V ac 17.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電圧検出範囲:173 → 218 (低電圧) V、242 → 288 (過電圧) V●位相感度:位相障害●遅延時間:0.2 → 10秒●電流範囲:最大8 A●UL認定. LXシリーズ - 三相リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 相間の電圧を測定 SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 注文コード47511127 品番LXPRC-4W 230V (400V)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電圧検出範囲:173 → 218 (低電圧) V、242 → 288 (過電圧) V●位相感度:位相障害●遅延時間:0.2 → 10秒●電流範囲:最大8 A●UL認定. LXシリーズ - 三相リレー. Lシリーズリレー製品のタイマー、コントロール、三相リレーは最新の技術を搭載し、ユーザーが選択できる広範な機能を備えています。. 17.5 mm DINレールハウジング マイクロプロセッサベース 相間の電圧を測定 SPDTリレー出力8 A x 1 電源ステータスを示す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする