EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
モニタリングリレー Eaton 200→500V ac 109.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47511766
品番
EMR6-F500-G-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:200 → 500 V ac●電圧検出範囲:200 → 500 V ac●周波数検出範囲:50 → 60 Hz●幅:109.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応