仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:115 → 230 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●幅:93.5mm●ICPシリーズ三相モニタリングリレー. Hiquel ICPは、ニュートラル接続付き又はなしの電源の位相障害、相シーケンス、相非対称を監視します。 アラーム機能、アラーム応答時間、相非対称のしきい値は、フロントパネルのロータリスイッチで簡単に調整できます。 三相 / ニュートラルのシステムを監視する際には、ニュートラルをN端子に接続し、監視機能はDIPスイッチで有効にする必要があります。. 3x230/400 V用の三相モニタリングリレー 位相障害、相シーケンス、相非対称を検出 回生電圧が存在する位相障害を検出 ニュートラル接続付き又はなしの電源用 3つの選択可能な電圧測定機能 自動及び手動リセットを選択可能 測定範囲が選択可能 アラームメモリ機能 DPCOアラームリレー LEDインジケータ 22.5 mm DINレール取り付けハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応