モニタリングリレー Phoeni×Contact SPDT 24V dc、24→230V ac 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47512929 品番2866035
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 230 V ac、24 V dc●接点構成:SPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:0 → 300 V ac/dc●遅延時間:0.2 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする