モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 120→277V ac 35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:Frequency●電源電圧:120 → 277 V ac●接点構成:DPDT●遅延時間:0.1 → 10 s●周波数検出範囲:40 → 70 Hz●幅:35mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 HZ周波数制御リレー. Schneider Electric RM35 HZ周波数制御リレーは、50又は60 Hzの交流信号の周波数変動を監視します。2つの独立したリレー出力で不足周波数及び過周波数を検出します。. メモリ機能を選択可能 2 C/O出力 ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け 注文コード47512974 品番RM35HZ21FM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:Frequency●電源電圧:120 → 277 V ac●接点構成:DPDT●遅延時間:0.1 → 10 s●周波数検出範囲:40 → 70 Hz●幅:35mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 HZ周波数制御リレー. Schneider Electric RM35 HZ周波数制御リレーは、50又は60 Hzの交流信号の周波数変動を監視します。2つの独立したリレー出力で不足周波数及び過周波数を検出します。. メモリ機能を選択可能 2 C/O出力 ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする