モニタリングリレー Siemens DPDT 160→690V ac 22.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視アプリケーション:Phase, Voltage●電源電圧:160 → 690 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:160 → 690 V ac●位相感度:位相障害 , 位相不平衡 , 相順●遅延時間:0.1 → 20 s●長さ:91mm●ライン供給及び3相電圧. 電流、力率有、効電流を監視する3UG4リレーは、モータの負荷や電気負荷の機能の監視に最適です。このデバイスは摩耗を検知し、問題を早期に知らせます。つまり、重大な損傷が発生する前に正しい措置を取ることができます。. 幅広い電圧範囲のバージョンで在庫を削減 過電圧、電圧低下、又はウィンドウ監視の可変設定 遅延時間とリセットスイッチ 実際の値と故障タイプを永久に表示 取り外し可能な端子 幅: 22.5 mm 3UG4614から3UG4617まで、障害メモリとLDCディスプレイでデジタル設定可能 1-20 Vヒステリシス 位相障害(品番 ; 518-7275 518-7275 )を除く 注文コード47513507 品番3UG4614-1BR20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視アプリケーション:Phase, Voltage●電源電圧:160 → 690 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:160 → 690 V ac●位相感度:位相障害 , 位相不平衡 , 相順●遅延時間:0.1 → 20 s●長さ:91mm●ライン供給及び3相電圧. 電流、力率有、効電流を監視する3UG4リレーは、モータの負荷や電気負荷の機能の監視に最適です。このデバイスは摩耗を検知し、問題を早期に知らせます。つまり、重大な損傷が発生する前に正しい措置を取ることができます。. 幅広い電圧範囲のバージョンで在庫を削減 過電圧、電圧低下、又はウィンドウ監視の可変設定 遅延時間とリセットスイッチ 実際の値と故障タイプを永久に表示 取り外し可能な端子 幅: 22.5 mm 3UG4614から3UG4617まで、障害メモリとLDCディスプレイでデジタル設定可能 1-20 Vヒステリシス 位相障害(品番 ; 518-7275 518-7275 )を除く RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする