SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
モニタリングリレー Siemens SPDT 24V ac/dc 22.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47513875
品番
3RN1000-1AB00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 接点構成:SPDT 、 温度感度:昇温 , 降温 、 温度検出範囲:+60 → +180℃ 、 幅:22.5mm 、 3RN10-00. 標準22.5 mmモジュール幅. コンパクトで低コストユニット、LED「トリップ」インジケータ及び切り替えリレーコンタクト付き。センサが冷却すると自動的にリセットが行われます。制御及び信号電圧は同じ電位である必要があります。